Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage RFPA 300

  • ERIKS:23986685
  • Fabricant:662288483601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier à bride guidée conçu pour un montage d’arbre sécurisé. La construction en deux parties séparées en fonte assure une stabilité structurelle et facilite la maintenance. Un joint labyrinthe en feutre protège l’insert de roulement contre les contaminants. L’ensemble prend en charge des diamètres d’arbre jusqu’à 3 pouces et fonctionne de manière fiable jusqu’à 220°F.

Caractéristiques
  • La bague intérieure cémentée augmente la résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée du composant
  • La fonte offre une grande résistance structurelle pour les applications industrielles exigeantes
  • Le joint labyrinthique en feutre offre une protection efficace contre la pénétration de poussière et de débris
  • Le boîtier à bride guidée améliore l’alignement et réduit les vibrations pendant le fonctionnement
  • La conception du boîtier en deux parties séparées permet un remplacement rapide des roulements et réduit les temps d'arrêt
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant un séparateur de carter pour une installation facile
  • Idéal pour les machines soumises à des cycles fréquents de maintenance des roulements
  • Utilisé avec des arbres de convoyeur dans des environnements de manutention
Ajouter à la liste

2 997,50 €/ Unitéhors TVA

3 626,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFPA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
76.2 mm
Diamètre d'arbre
3 in
Longueur
222.25 mm
Largeur
50.8 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Boîtier
Bloc à bride