Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage RFPA 208

  • ERIKS:23986677
  • Fabricant:662288483564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle comporte un boîtier pilote en fonte et une bague intérieure en acier de roulement 52100. La construction en deux parties séparables permet un entretien et un remplacement aisés. Son joint labyrinthe en feutre réduit la contamination et soutient la fiabilité opérationnelle dans les applications industrielles. Une capacité de charge dynamique maximale de 9 030 lb et la possibilité de relubrification assurent des performances fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification permet de réduire les temps d'arrêt de maintenance pendant l'utilisation
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de débris afin de protéger les composants internes
  • La conception de bride à pilote massif assure un alignement d’arbre sûr et précis
  • L’insert en acier de roulement 52100 améliore la résistance à l’usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le carter en fonte augmente la résistance structurelle pour les exigences de montage industriel intensif
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant un support et un alignement d’arbre robustes
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans des ensembles de machines lourdes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage dans la manutention de vrac
Ajouter à la liste

2 053,76 €/ Unitéhors TVA

2 485,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFPA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
63.5 mm
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
225.55 mm
Hauteur
219.2 mm
Largeur
46.04 mm
Hauteur de l'ae
15.88 mm
Dimenson d'encastrement
193.68 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Boîtier
Bloc à bride