1 713,01 €/ Unitéhors TVA
2 072,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RFPA |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.38 INH |
Diamètre d'arbre | 30.16 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Longueur | 162.05 mm |
Hauteur | 60.33 mm |
Dimenson d'encastrement | 127 mm |
Diamètre extérieur | 104.78 mm |
Boîtier | Séparé en deux pièces |