Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFCH-24C

  • ERIKS:23983739
  • Fabricant:662461306314
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride pilotée est équipée d’un corps avec revêtement en poudre et d’un insert en acier de roulement 52100 pour un fonctionnement robuste. L’unité est conçue avec un diamètre d’alésage de 1,5 pouces et tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Adaptée aux applications statiques, elle utilise un système de blocage d’arbre par vis de pression et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220°F.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement jusqu'à 220°F permet une utilisation dans des environnements à chaleur modérément élevée
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° protège contre une installation incorrecte ou une déflexion de l’arbre
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une résistance élevée à l’usure sous des charges répétitives
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et minimise le glissement de l’arbre
  • Le boîtier avec revêtement en poudre résiste à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes utilisant un diamètre d’arbre de 1,5 pouce
  • Idéal pour le montage sur des équipements nécessitant une tolérance de désalignement statique
  • Utilisé avec des ensembles cartouches à bride pilote dans les machines industrielles
Ajouter à la liste

550,85 €/ Unitéhors TVA

666,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFCH
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
49.28 mm
Largeur
155.7 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes