Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFCH-24 HT

  • ERIKS:23983737
  • Fabricant:662461324264
Image 1
Aperçu

Ce produit est conditionné avec une longueur de 6,75 pouces et une hauteur de 2,44 pouces.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 2,44 pouces permet un empilage et une expédition aisés dans des conteneurs standards
  • La longueur compacte de 6,75 pouces permet une gestion optimisée de l’espace en rayon pour le contrôle des stocks
Application et utilisation
  • Compatible avec les processus logistiques axés sur la conformité à l’origine du produit
  • Utilisé dans les opérations de distribution nécessitant des dimensions de colis précises
  • Idéal pour le stockage dans des systèmes de rayonnages d'entrepôt automatisés
Ajouter à la liste

616,10 €/ Unitéhors TVA

745,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFCH
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
61.98 mm
Largeur
155.7 mm
Diamètre extérieur
155.7 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique