Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-64

  • ERIKS:23440567
  • Fabricant:662461075791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride comprend un boîtier à bride pilotée en fonte. Le diamètre de l’alésage et celui de l’arbre sont tous deux de 4 pouces, ce qui convient aux applications nécessitant une capacité de charge élevée. Dotée d’un boîtier avec revêtement par poudre et d’une capacité de charge statique de 23 553 lb, elle est conçue pour un usage intensif. L’unité comprend un dispositif de blocage de l’arbre par vis de pression et peut compenser un défaut d’alignement statique jusqu’à 2,0°.

Caractéristiques
  • La conception de cartouche à bride guidée assure un montage précis dans les machines lourdes
  • La fonction de relubrification soutient les programmes de maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les imprécisions d'installation et réduit les temps d'arrêt
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau assure le positionnement de l’arbre lors d’opérations exigeantes.
  • Le carter en fonte revêtu par poudrage améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie opérationnelle prolongée
Application et utilisation
  • Compatible avec les grands ensembles d’arbres dans les systèmes de manutention de vrac
  • Idéal pour les équipements de traitement intensif dans les environnements de production
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support robuste de palier à bride
Ajouter à la liste

3 869,97 €/ Unitéhors TVA

4 682,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
101.6 mm
Diamètre d'arbre
4 in
Longueur
276.35 mm
Hauteur
22.35 mm
Dimenson d'encastrement
276.23 mm
Diamètre extérieur
238.13 mm