Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-63

  • ERIKS:23983708
  • Fabricant:662461013526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier monté est doté d’un carter en fonte époxyde thermolaqué, associé à une bague intérieure trempée et à des vis de blocage de précision, offrant une grande résistance structurelle, une protection contre la corrosion et une lubrification constante dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Les vis de pression à facettes diamant offrent une prise supérieure sur l’arbre et améliorent la résistance aux vibrations
  • Le design avec goupille de verrouillage et empreinte empêche la rotation et assure des performances stables
  • La circulation de graisse à 360° assure une lubrification optimale et réduit la friction opérationnelle
  • La conception de la bague intérieure trempée augmente la résistance à l’usure et améliore la longévité du roulement
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et améliore la durabilité dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements lourds nécessitant un soutien de charge constant
  • Idéal pour les machines tournantes dans les usines de fabrication et de transformation
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les industries de la manutention de vrac
Ajouter à la liste

3 869,97 €/ Unitéhors TVA

4 682,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
100.01 mm
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
279.4 mm
Hauteur
117.6 mm
Largeur
276.35 mm
Hauteur de l'ae
22.35 mm
Dimenson d'encastrement
276.23 mm
Diamètre extérieur
238.13 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy