Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-56C

  • ERIKS:23440566
  • Fabricant:662461026427
Image 1
Aperçu

Cette unité cartouche à bride pilotée est équipée d’un insert à roulement à billes et d’un corps en fonte pour une utilisation industrielle robuste. Elle possède un diamètre d’alésage de 3,5 pouces et un diamètre extérieur du corps de 10,25 pouces, assurant un support d’arbre fiable. Le verrouillage par vis de pression et le jeu radial standard permettent un montage sécurisé et des performances opérationnelles constantes.

Caractéristiques
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression améliore la force de maintien et empêche le glissement de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • Le carter en fonte offre une grande résistance mécanique pour les applications exigeantes en termes de charge
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt de maintenance
  • L’insert de roulement à billes assure une rotation fluide et réduit les vibrations pour un fonctionnement stable des machines
  • Le boîtier cartouche à bride centrée assure un alignement précis et réduit les erreurs d'installation
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant une relubrification fréquente dans des environnements difficiles
  • Idéal pour le montage sur des machines nécessitant un support de palier à bride robuste
  • Utilisé avec des arbres d'entraînement de convoyeurs dans des installations de traitement industriel lourd
Ajouter à la liste

2 629,55 €/ Unitéhors TVA

3 181,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
88.9 mm
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Longueur
270 mm
Hauteur
96.01 mm
Dimenson d'encastrement
260.35 mm
Diamètre extérieur
219.08 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote