Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-55

  • ERIKS:23983705
  • Fabricant:662461013502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier à bride est doté d’un boîtier à centrage avec un insert à finition oxyde noir pour une durabilité accrue. Le produit comprend un roulement à billes de capacité moyenne avec compensation de désalignement statique uniquement. Son boîtier en fonte est conçu pour un montage fixe et une relubrification. L’ensemble supporte une charge dynamique allant jusqu’à 21 566 lb et fonctionne avec un système de blocage d’arbre par vis de pression.

Caractéristiques
  • La capacité de compensation statique seule permet d’absorber de légères déflexions d’arbre sans compromettre les performances
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance
  • Le type de verrouillage d'arbre à vis pointeau offre une fixation sécurisée et minimise le glissement de l'arbre
  • Le carter en fonte offre un support structurel robuste pour les applications à forte charge
  • Le boîtier à bride guidée pour cartouche garantit un alignement de montage précis et un fonctionnement stable
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant un alignement précis des arbres
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de production
  • Idéal pour les équipements lourds nécessitant des positions de palier fixes
Ajouter à la liste

2 560,51 €/ Unitéhors TVA

3 098,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
87.31 mm
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
270 mm
Hauteur
100.08 mm
Dimenson d'encastrement
260.35 mm
Diamètre extérieur
219.08 mm