1 419,42 €/ Unitéhors TVA
1 717,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 76.2 mm |
Diamètre d'arbre | 3 in |
Longueur | 230.12 mm |
Hauteur | 82.55 mm |
Largeur | 222.25 mm |
Dimenson d'encastrement | 222.25 mm |
Diamètre extérieur | 190.5 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Cartouche à bride pilote |