Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-47

  • ERIKS:23983700
  • Fabricant:662461013472
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier pilotée est dotée d’un roulement à billes de capacité moyenne pour des applications à désalignement statique. Elle utilise une cage en laiton et un joint labyrinthe haute température pour une durabilité accrue dans des environnements exigeants. L’insert en acier de roulement 52100 et le corps avec revêtement par poudre offrent une résistance supérieure à l’usure et à la corrosion. L’unité permet la relubrification et fonctionne à des températures allant jusqu’à 400 °F. Sa configuration fixe et sa construction robuste la rendent adaptée aux environnements industriels lourds.

Caractéristiques
  • La capacité de regraissage avec raccord 1/4 NPT permet une maintenance prolongeant les intervalles de service
  • Le joint labyrinthe haute température empêche la contamination et assure un fonctionnement fiable à des températures élevées
  • Le boîtier à revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des conditions difficiles
  • La cage en laiton résiste à la déformation et maintient la séparation des billes pour des performances constantes du roulement
  • Le roulement à billes de capacité moyenne compense les désalignements statiques, réduisant ainsi le risque de défaillance prématurée dans les ensembles montés.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines exposées à la poussière ou à des environnements corrosifs
  • Utilisé avec des équipements de procédé nécessitant un fonctionnement de roulements à haute température
  • Idéal pour une utilisation dans des ensembles de poulies de convoyeur robustes
Ajouter à la liste

1 468,24 €/ Unitéhors TVA

1 776,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
74.61 mm
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
82.55 mm
Largeur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique