Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-43

  • ERIKS:23983696
  • Fabricant:662461013465
Image 1
Aperçu

Ce boîtier à bride pilote intègre un alésage droit et une bague en acier à roulement 52100 pour des performances robustes en environnement industriel. L’unité est équipée d’une cage de retenue de type land riding et d’une finition noire oxydée pour améliorer la durabilité. Avec un boîtier en fonte et un profil de bague extérieure standard, elle supporte les désalignements statiques et fonctionne jusqu’à 104°C. L’ensemble est conçu pour un diamètre d’alésage de 68,26 mm et résiste à des charges statiques allant jusqu’à 5 092 kg.

Caractéristiques
  • La conception à cartouche à bride guidée simplifie l’alignement et réduit au minimum les temps d’arrêt lors de la maintenance
  • Le revêtement de roulement en oxyde noir améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie des composants dans des environnements difficiles
  • La capacité de compensation du désalignement statique facilite l'installation en compensant les petites imprécisions de montage.
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande capacité de charge et supporte des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Le carter en fonte assure la stabilité dans les applications intensives, réduisant les vibrations et l’usure
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention dans les installations de production
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant des paliers à bride durables
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour un support rotatif fiable
Ajouter à la liste

1 245,00 €/ Unitéhors TVA

1 506,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
14.22 mm
Largeur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm