Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-40C

  • ERIKS:23983693
  • Fabricant:662461026366
Image 1
Aperçu

Cette unité cartouche à bride pilote est équipée d’un roulement à billes avec finition en oxyde noir et d’un corps en fonte. Elle offre une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° et fonctionne à des températures allant jusqu’à 104°C. La conception comprend un jeu radial standard et convient aux applications à charge statique. Le diamètre d’alésage de 2,5 pouces et la taille de boulon de 1/2 pouce assurent la compatibilité avec divers arbres et exigences de montage.

Caractéristiques
  • La construction de boîtiers en fonte offre un support robuste pour les environnements industriels
  • Le jeu radial standard assure des performances constantes en cas de désalignement statique
  • Le traitement de surface à l’oxyde noir des bagues de roulement améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une durabilité accrue pour les applications statiques intensives
  • Le boîtier à cartouche à bride guidée assure un montage sécurisé dans les configurations à bloc de bride
Application et utilisation
  • Compatible avec les environnements à charge statique dans les installations de traitement et d'automatisation
  • Idéal pour les équipements de manutention avec des exigences de fonctionnement à température modérée
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des unités de roulements à bride fiables
Ajouter à la liste

1 071,26 €/ Unitéhors TVA

1 296,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
193.8 mm
Dimenson d'encastrement
193.68 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Roulement
Roulement à billes