1 094,15 €/ Unitéhors TVA
1 323,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement oxydé noir |
Diamètre d'arbre | 61.91 mm |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Longueur | 206.5 mm |
Hauteur | 72.14 mm |
Largeur | 193.8 mm |
Hauteur de l'ae | 14.22 mm |
Dimenson d'encastrement | 193.68 mm |
Diamètre extérieur | 165.1 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Cartouche à bride pilote |