Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-36

  • ERIKS:23440562
  • Fabricant:662461013434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette cartouche à bride guidée intègre un roulement à billes de capacité moyenne avec un alésage de 2,25 pouces et une bague intérieure à durcissement localisé, dans un boîtier noir de 7,125 pouces.

Caractéristiques
  • Le graisseur avec filetage 1/8 NPT simplifie la maintenance et prolonge la durée de fonctionnement
  • Le raccord de graissage 1/8 NPT permet la relubrification sans démontage
  • La bague intérieure à durcissement localisé résiste aux chocs en service de moyenne intensité
  • Les boulons de 1/2 pouce assurent un montage en façade sécurisé sous charge
  • Le centrage piloté assure un alignement concentrique avec les composants d’accouplement
Application et utilisation
  • Compatible avec les entraînements de mélangeurs
  • Utilisé avec des ensembles de rotors de ventilateur
  • Idéal pour les arbres de roue de pompe
Ajouter à la liste

748,98 €/ Unitéhors TVA

906,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
57.15 mm
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
187.45 mm
Hauteur
65.02 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote