Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-35

  • ERIKS:23983675
  • Fabricant:662461013427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un boîtier piloté et d’un roulement à billes de capacité moyenne. Le boîtier est revêtu par poudrage pour résister à la corrosion et équipé d’un joint labyrinthe en feutre pour la protection contre les contaminants. La capacité de désalignement statique permet un réglage jusqu’à ±2,0°. L’insert utilise une graisse lithium complexe NLGI 2 pour des performances fiables à des températures de fonctionnement allant jusqu’à 220°F.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT permet un entretien de relubrification pratique
  • Le roulement à billes de capacité moyenne supporte des charges radiales modérées pour des applications polyvalentes
  • La capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° permet de compenser de légères déformations d’arbre
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants et prolonge la durée de vie
  • Le carter à bride thermolaqué améliore la résistance à la corrosion dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de transformation agricole nécessitant des unités guidées
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels pour un montage sécurisé de l’arbre
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant des paliers à bride de capacité moyenne
Ajouter à la liste

774,74 €/ Unitéhors TVA

937,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
65.02 mm
Largeur
181.1 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Roulement
Roulement à billes