Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-32C

  • ERIKS:23983669
  • Fabricant:662461026328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride pilotée est équipé d’une cartouche à billes et d’un corps avec revêtement par poudre pour une durabilité accrue. Son alésage de 2 pouces et sa capacité de désalignement statique de ±2,0° assurent un alignement stable de l’arbre. L’unité comprend un dispositif de blocage par vis de pression et un jeu radial standard adapté aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard garantit une rotation régulière et une efficacité opérationnelle
  • La capacité de désalignement statique permet une compensation jusqu’à ±2,0° pour un alignement fiable
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et réduit le glissement de l’arbre
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels dans des environnements exigeants
  • Idéal pour les équipements de traitement intensif avec un désalignement modéré de l’arbre
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre précis
Ajouter à la liste

690,32 €/ Unitéhors TVA

835,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
162.05 mm
Largeur
162.05 mm
Dimenson d'encastrement
161.93 mm
Diamètre extérieur
136.53 mm
Roulement
Roulement à billes