663,72 €/ Unitéhors TVA
803,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 50.8 mm |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 162.05 mm |
Hauteur | 11.18 mm |
Largeur | 162.05 mm |
Hauteur de l'ae | 11.18 mm |
Dimenson d'encastrement | 161.93 mm |
Diamètre extérieur | 136.53 mm |