Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-315C

  • ERIKS:23983655
  • Fabricant:662461056288
Image 1
Aperçu

Cet ensemble palier à bride présente une largeur et une longueur totales de 8,75 pouces, conçues pour un support robuste dans les applications industrielles. Le boîtier à bride guidée est revêtu par poudre pour une durabilité accrue et une meilleure résistance à la corrosion. Il utilise une bague intérieure trempée par zones et un alésage droit, adaptés aux conditions de désalignement fixes et statiques. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100, adapté à un fonctionnement jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • La taille de boulon M16 mm permet un montage sûr et stable dans les installations à usage intensif.
  • La lubrification avec une graisse lithium complexe NLGI 2 minimise la maintenance et réduit l’usure
  • Les alésages droits et le désalignement uniquement statique répondent aux exigences précises d’alignement d’arbre
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durée de vie sous des conditions de charge exigeantes
  • Le boîtier de palier à bride avec revêtement par poudre offre une résistance à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements automatisés fonctionnant à des températures élevées
  • Idéal pour les points de fixation de machines lourdes dans les installations de production
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs industriels nécessitant un support d'arbre rigide
Ajouter à la liste

1 419,42 €/ Unitéhors TVA

1 717,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
M16
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
222.25 mm
Largeur
222.25 mm
Hauteur de l'ae
16 mm
Dimenson d'encastrement
222.3 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm