1 457,70 €/ Unitéhors TVA
1 763,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | M16 |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Longueur | 222.25 mm |
Hauteur | 25.5 mm |
Largeur | 222.25 mm |
Hauteur de l'ae | 16 mm |
Dimenson d'encastrement | 222.3 mm |
Diamètre extérieur | 190.5 mm |
Roulement | Palier à billes à insert en acier inoxydable |
Boîtier | Boîtier en fonte en acier inoxydable |