1 057,75 €/ Unitéhors TVA
1 279,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | M12 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 193.8 mm |
Hauteur | 88.9 mm |
Largeur | 193.8 mm |
Dimenson d'encastrement | 193.7 mm |
Diamètre extérieur | 165.1 mm |