681,61 €/ Unitéhors TVA
824,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | M14 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 162.05 mm |
Largeur | 162.05 mm |
Dimenson d'encastrement | 161.9 mm |
Diamètre extérieur | 136.5 mm |