Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-310

  • ERIKS:23983646
  • Fabricant:662461053805
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un boîtier piloté en fonte noire pour un montage robuste. Elle est équipée d’un joint à lèvre simple et ne prend en charge que le désalignement statique. Le roulement insert est fabriqué en acier à roulement 52100 avec une finition à l’oxyde noir. L’ensemble permet la relubrification et est fourni avec une graisse complexe au lithium NLGI 2.

Caractéristiques
  • L’insert de palier traité à l’oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion dans des conditions difficiles
  • Le jeu radial standard répond aux exigences habituelles d’ajustement d’arbre, ce qui améliore la régularité opérationnelle
  • La possibilité de relubrification réduit les temps d’arrêt grâce à un accès plus facile à la maintenance
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Le carter en fonte offre une grande rigidité et un soutien dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles nécessitant une taille de boulon M14 mm et une configuration à guidage
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs soumis à des vitesses modérées et des charges statiques
  • Utilisé avec des équipements lourds nécessitant un montage de palier à bride
Ajouter à la liste

663,72 €/ Unitéhors TVA

803,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M14
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
162.05 mm
Largeur
162.05 mm
Dimenson d'encastrement
161.9 mm
Diamètre extérieur
136.5 mm