Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-31

  • ERIKS:23440559
  • Fabricant:662461013403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à cartouche à bride pilotée est doté d’un alésage droit et d’une bague intérieure trempée par zones pour une durabilité accrue dans des environnements exigeants. Il offre un diamètre d’alésage de 1,9375 pouces et un corps avec revêtement par poudre pour la résistance à la corrosion. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée, tandis que le type de désalignement uniquement statique garantit la stabilité. La lubrification par graisse complexe au lithium NLGI 2 permet un fonctionnement fiable jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • Le type de désalignement statique uniquement maintient un alignement précis pendant le fonctionnement
  • La graisse complexe au lithium prolonge la durée de vie des roulements grâce à une lubrification efficace
  • Le type de verrouillage par vis pointeau assure un montage sécurisé sur l’arbre.
  • Le boîtier thermolaqué protège contre la corrosion dans des environnements industriels difficiles
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure sous fortes charges
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines fonctionnant dans des environnements jusqu'à 220°F
  • Compatible avec les équipements nécessitant des paliers à cartouche à bride pilote
  • Idéal pour le montage de blocs à bride dans les systèmes de transmission de puissance industriels
Ajouter à la liste

686,55 €/ Unitéhors TVA

830,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
55.63 mm
Largeur
162.05 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
161.93 mm
Diamètre extérieur
136.53 mm