Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-309

  • ERIKS:23983638
  • Fabricant:662461053799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un alésage droit et d’un corps en fonte assurant la durabilité pour les installations industrielles. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et bénéficie d’un traitement de surface à l’oxyde noir pour une résistance accrue à l’usure. La conception du joint labyrinthe en feutre contribue à protéger le roulement contre les contaminants. La bague intérieure trempée par zones améliore la longévité sous charges radiales. L’ensemble supporte une charge statique de 5 216 lb et fonctionne jusqu’à 3 550 tr/min.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard réduit le risque de friction et assure une rotation fluide
  • La bague intérieure à durcissement localisé permet un fonctionnement sous des charges radiales élevées
  • Le joint labyrinthique en feutre protège les composants internes contre la pénétration de poussière et de débris
  • Insert en acier de roulement 52100 avec finition oxyde noir augmente la durée de vie et la fiabilité du roulement
  • Le carter en fonte résiste à la déformation et supporte des conditions de fonctionnement exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de transformation agricole nécessitant des unités de bride robustes
  • Idéal pour le montage sur des équipements d'automatisation industrielle afin d'assurer un support d'arbre sécurisé
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

592,86 €/ Unitéhors TVA

717,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
155.7 mm
Hauteur
51.56 mm
Dimenson d'encastrement
155.6 mm
Diamètre extérieur
130.2 mm