Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-27

  • ERIKS:23983609
  • Fabricant:662461013380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride de capacité moyenne est doté d’un alésage droit et d’un insert en acier robuste adapté aux désalignements statiques. Le corps avec revêtement en poudre offre une résistance à la corrosion et une durabilité dans des environnements exigeants. Le joint à lèvre unique améliore la protection contre les contaminants et contribue à prolonger la durée de vie.

Caractéristiques
  • La conception du bloc à bride permet un montage précis dans les ensembles d’équipements
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une résistance élevée à la fatigue pour les applications intensives
  • Le jeu radial standard assure un alignement stable de l’arbre sous charge
  • Le joint à lèvre simple améliore la barrière contre les débris et assure un fonctionnement fiable
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion et prolonge la durée de fonctionnement dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention nécessitant une capacité de désalignement statique
  • Idéal pour les ventilateurs industriels fonctionnant dans des environnements à forte concentration de particules
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support de charge de capacité moyenne
Ajouter à la liste

597,19 €/ Unitéhors TVA

722,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
42.86 mm
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
55.12 mm
Largeur
155.7 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Palier à insert