Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage MFC-20

  • ERIKS:23440555
  • Fabricant:662461013342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride de capacité moyenne présente une conception guidée et un carter robuste avec une finition en oxyde noir. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée et des performances fiables en cas de désalignement statique. L’insert à billes est fabriqué en acier à roulement 52100 pour garantir durabilité et résistance à l’usure. Un joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre les contaminants. L’unité convient aux applications nécessitant un alignement statique et des charges modérées.

Caractéristiques
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure une connexion ferme de l’arbre et empêche tout glissement indésirable
  • Le boîtier de palier à bride avec centrage permet un alignement précis lors de l'installation, ce qui réduit les erreurs de montage.
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la pénétration de poussière et de débris
  • La construction en acier de roulement 52100 offre une excellente résistance à l'usure et une grande longévité opérationnelle
  • L’insert de roulement à billes de capacité moyenne gère efficacement des charges radiales et axiales modérées
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant des Flanschlagereinheiten
  • Idéal pour les équipements de manutention dans des environnements à charge modérée
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un alignement précis des arbres
Ajouter à la liste

413,58 €/ Unitéhors TVA

500,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
127 mm
Largeur
127 mm
Dimenson d'encastrement
127 mm
Diamètre extérieur
104.78 mm