373,60 €/ Unitéhors TVA
452,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 5/16 INH |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 114.3 mm |
Hauteur | 38.1 mm |
Dimenson d'encastrement | 111.13 mm |
Diamètre extérieur | 92.08 mm |