Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-39TC

  • ERIKS:23988656
  • Fabricant:662461033357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un corps en fonte et d’un insert en acier à roulement 52100 pour un support robuste. Son alésage droit guidé et son joint à lèvre unique assurent des performances fiables dans les applications à désalignement statique. Le corps avec revêtement en poudre résiste à la corrosion, tandis que la finition en oxyde noir prolonge la durée de vie du roulement. Le graisseur et la possibilité de relubrification simplifient la maintenance dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification simplifie la maintenance de routine et prolonge les intervalles de service
  • La conception à alésage droit assure un alignement stable de l’arbre pendant l’utilisation
  • Le joint à lèvre simple retient la lubrification et empêche la pénétration de contaminants pour un fonctionnement fiable
  • Insert en acier de roulement 52100 avec finition oxyde noir prolonge la durée de vie du roulement
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion dans des conditions de fonctionnement difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements industriels exposés à des températures modérées et à des contaminants
  • Compatible avec les machines nécessitant des Lagerbaugruppen für statische Fehlausrichtung
  • Idéal pour une utilisation dans les systèmes de support de convoyeurs dans les usines de fabrication
Ajouter à la liste

771,07 €/ Unitéhors TVA

932,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
66.8 mm
Largeur
181.1 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm