Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-38TC

  • ERIKS:23988642
  • Fabricant:662461033340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride pilotée est équipée d’un alésage droit et d’une bague en acier à roulement 52100. Le diamètre extérieur du corps est de 7,125 pouces, ce qui permet une installation robuste dans des environnements industriels. Le jeu radial standard et la possibilité de relubrification améliorent la fiabilité opérationnelle. L’unité résiste à des températures allant jusqu’à 220°F, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard réduit le risque de problèmes liés à la dilatation thermique pendant le fonctionnement
  • Prend en charge des arbres à alésage droit jusqu'à 2,375 pouces, garantissant un alignement précis des composants
  • L’insert en acier à roulement 52100 offre une grande résistance à l’usure pour une utilisation industrielle intensive
  • Le boîtier à bride pilote assure un montage sécurisé afin de minimiser les vibrations pendant le fonctionnement.
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les intervalles de maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les moteurs électriques dans des environnements à haute température
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant un montage à bride centrée
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels pour un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

766,92 €/ Unitéhors TVA

927,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
60.33 mm
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
181.1 mm
Hauteur
12.7 mm
Largeur
181.1 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm