Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-38T

  • ERIKS:23988641
  • Fabricant:662461030301
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à roulement à billes standard dans un corps en fonte, offrant des performances robustes pour les applications industrielles. Le corps est revêtu par poudre pour la résistance à la corrosion et comprend un mécanisme de blocage concentrique de l’arbre. Avec une possibilité de relubrification et un désalignement statique de ±2,0°, elle assure un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Un désalignement statique de ±2,0° permet de compenser de légères déflexions de l’arbre, réduisant ainsi l’usure prématurée
  • La possibilité de relubrification permet un accès à la maintenance pour prolonger la durée de vie des roulements
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique sécurise l’arbre et réduit les vibrations pendant le fonctionnement
  • Le joint labyrinthe en feutre protège l’intérieur du roulement contre les contaminants et garantit des performances constantes
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion pour prolonger la durée de vie en environnements difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements nécessitant une relubrification périodique essentielle
  • Compatible avec les systèmes de convoyage dans les environnements de manutention de vrac
  • Idéal pour le montage sur des machines nécessitant un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

766,90 €/ Unitéhors TVA

927,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
60.33 mm
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
181.1 mm
Largeur
181.1 mm
Hauteur de l'ae
12.7 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Roulement
Roulement à billes