Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-35T

  • ERIKS:23440866
  • Fabricant:662461030288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à cartouche à bride pilotée est équipée d’un insert à billes avec une bague intérieure à durcissement localisé. Le corps en fonte offre une grande résistance structurelle pour un usage industriel et tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Elle est conçue pour être relubrifiée et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 4500 tr/min.

Caractéristiques
  • La capacité de compensation statique permet le mouvement de l’arbre et prévient les défaillances prématurées
  • La possibilité de relubrifier permet une maintenance planifiée et réduit les arrêts imprévus.
  • Le jeu radial standard permet un fonctionnement fluide sous des charges variables
  • Le carter en fonte offre un support robuste pour les environnements industriels exigeants
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Compatible avec les arbres de transmission des équipements de transformation agricole
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support d'arbre précis
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les opérations de manutention de vrac
Ajouter à la liste

669,85 €/ Unitéhors TVA

810,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
59.18 mm
Largeur
162.05 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
161.93 mm
Diamètre extérieur
136.53 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote