746,16 €/ Unitéhors TVA
902,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC-T |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 53.98 mm |
Diamètre d'arbre | 2.1/8 in |
Longueur | 162.05 mm |
Hauteur | 59.18 mm |
Largeur | 162.05 mm |
Dimenson d'encastrement | 161.93 mm |
Diamètre extérieur | 136.53 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique à bride pilote |