661,41 €/ Unitéhors TVA
800,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC-T |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 50.8 mm |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 171.45 mm |
Hauteur | 59.18 mm |
Hauteur de l'ae | 11.18 mm |
Dimenson d'encastrement | 161.93 mm |
Diamètre extérieur | 136.53 mm |
Roulement | Roulement à billes |