574,96 €/ Unitéhors TVA
695,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC-T |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 50.8 mm |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 171.45 mm |
Hauteur | 55.12 mm |
Largeur | 155.7 mm |
Hauteur de l'ae | 11.18 mm |
Dimenson d'encastrement | 155.58 mm |
Diamètre extérieur | 130.18 mm |
Roulement | Palier de charge standard |
Boîtier | Boîtier en fonte revêtu d'époxy |