Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-31T

  • ERIKS:23440862
  • Fabricant:662461030257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un boîtier à centrage et d’un alésage droit pour un montage d’arbre sécurisé. Le boîtier revêtu par poudre et le joint labyrinthe en feutre protègent contre la pénétration de poussière et la corrosion. L’unité peut supporter des charges statiques et dynamiques élevées. La bague intérieure trempée par zones et la graisse complexe au lithium assurent un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les temps d'arrêt
  • La capacité de charge dynamique élevée permet une utilisation dans des applications soumises à d'importantes contraintes opérationnelles
  • La bague intérieure à durcissement localisé réduit l'usure sous fortes charges et améliore la fiabilité
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche les contaminants d’entrer et garantit des performances constantes des roulements
  • Le boîtier à revêtement par poudre résiste à la corrosion et assure une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation dans l'industrie agroalimentaire
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support d'arbre robuste
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans la manutention de matériaux en vrac
Ajouter à la liste

582,37 €/ Unitéhors TVA

704,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
155.7 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm