Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-28T

  • ERIKS:23988568
  • Fabricant:662461030240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride pilote est équipée d’un corps en fonte et d’un insert de roulement à billes pour usage standard. Le corps présente un diamètre extérieur de 6,13 pouces et supporte un diamètre d’alésage de 1,75 pouce. Elle est conçue pour une désalignement statique jusqu’à 2 degrés et comprend un dispositif de blocage concentrique de l’arbre. Une relubrification est possible afin de prolonger la durée de vie opérationnelle dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La capacité de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les interruptions de maintenance imprévues
  • La conception du palier à bride avec centrage permet un alignement précis et facilite l'installation dans des ensembles complexes.
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien sécurisé de l’arbre et réduit le risque de glissement.
  • L’insert de roulement à billes de service standard assure une rotation régulière et une gestion fiable des charges dans les applications
  • Le boîtier en fonte offre un soutien solide et résiste à la déformation lors d’opérations intensives.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines où l'accès pour la maintenance et la relubrification est essentiel
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant une capacité de désalignement statique
  • Utilisé avec des systèmes d'entraînement de convoyeurs industriels pour un support d'arbre sécurisé
Ajouter à la liste

523,63 €/ Unitéhors TVA

633,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Hauteur
52.32 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm