Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-26T

  • ERIKS:23988542
  • Fabricant:662461030226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement est équipée d’un boîtier à bride pilotée en fonte avec revêtement par poudre pour une durabilité accrue. Elle comprend un joint labyrinthique en feutre pour protéger contre les contaminants dans les environnements secs ou poussiéreux. Le collier de blocage concentrique assure un alignement optimal et une concentricité précise. Avec une vitesse maximale de 5300 tr/min, elle garantit un fonctionnement fiable à grande vitesse et une rétention efficace de la lubrification.

Caractéristiques
  • Le fonctionnement à grande vitesse (5300 tr/min) permet une utilisation efficace et fiable
  • La conception du cage à guidage sur la piste permet une meilleure circulation de la graisse pour maintenir la lubrification
  • Le collier de serrage concentrique garantit un alignement précis et une usure réduite
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et prolonge la durée de vie des roulements
  • Le carter en fonte assure des performances robustes dans des conditions exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant un alignement précis et des performances robustes
  • Idéal pour les applications dans des environnements secs et poussiéreux où la lubrification est essentielle
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant des roulements à grande vitesse fiables
Ajouter à la liste

530,96 €/ Unitéhors TVA

642,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
41.28 mm
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Longueur
155.7 mm
Hauteur
11.18 mm
Largeur
155.7 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote