Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-23T

  • ERIKS:23440861
  • Fabricant:662461030202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un alésage droit et d’une capacité de désalignement statique pour un fonctionnement fiable dans les ensembles montés. Son corps avec revêtement en poudre et son joint labyrinthique en feutre offrent une résistance aux contaminants et à l’exposition environnementale. Le mécanisme de blocage concentrique de l’arbre et la cage de retenue à guidage sur la portée assurent une installation sécurisée et des performances constantes. Convient aux applications nécessitant une relubrification et une gestion stable des charges.

Caractéristiques
  • Le type à désalignement statique compense les légères imprécisions d’installation, ce qui améliore la flexibilité d’assemblage
  • La possibilité de relubrifier prolonge les intervalles de maintenance et minimise les Ausfallzeiten
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique de l’arbre maintient l’alignement de l’arbre, réduisant les vibrations et l’usure
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre la pénétration de particules et améliore la fiabilité des roulements
  • Le boîtier de palier à bride avec revêtement par poudre résiste à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des robustes paliers
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs dans les opérations de manutention
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels pour un support d'arbre sécurisé
Ajouter à la liste

404,17 €/ Unitéhors TVA

489,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
127 mm
Hauteur
46.23 mm
Dimenson d'encastrement
127 mm
Diamètre extérieur
104.78 mm
Roulement
Palier de charge standard