Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-212TMC

  • ERIKS:23440823
  • Fabricant:662461254400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte revêtu par poudre et d’un insert de roulement à billes pour charges standard. Il tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0° grâce à un joint à lèvre simple pour une protection accrue. L’unité est guidée par un diamètre de centrage de 5,000 pouces et une taille de boulon de 1/2 pouce. Conçu pour la fiabilité industrielle, il convient aux environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les légères imprécisions d'installation
  • Le joint à lèvre simple protège le roulement contre la pénétration de contaminants
  • L’insert de roulement à billes pour usage standard assure des performances de rotation fiables sous charge
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre offre une résistance à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les entraînements mécaniques dans les lignes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour l'installation dans des équipements de transformation agricole
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

833,50 €/ Unitéhors TVA

1 008,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
187.45 mm
Hauteur
66.8 mm
Dimenson d'encastrement
181 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm