Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-211TMC

  • ERIKS:23988480
  • Fabricant:662461254394
Image 1
Aperçu

Ce palier à cartouche à bride pilotée Sealmaster est doté d’un corps en fonte et d’un insert en acier à oxyde noir pour une grande durabilité. Le système de verrouillage concentrique Skwezloc assure un centrage précis de l’arbre, tandis que le joint à lèvre simple et le raccord de graissage permettent une lubrification efficace et un contrôle de la contamination.

Caractéristiques
  • Le joint à lèvre simple protège contre la pénétration de poussière et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La cage à guidage sur la surface de roulement favorise une circulation uniforme de la graisse et maintient la qualité de la lubrification
  • La bague intérieure à trempe localisée améliore la résistance et les performances sous fortes charges
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc assure une rotation équilibrée et réduit l'usure de l'arbre
  • Le carter en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les pompes et arbres de transmission nécessitant un alignement concentrique
  • Idéal pour les unités de roulements montées dans les machines de fabrication générales
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage dans les opérations d'emballage et d'assemblage
Ajouter à la liste

827,71 €/ Unitéhors TVA

1 001,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
162.05 mm
Hauteur
59.18 mm
Largeur
162.05 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
161.9 mm
Diamètre extérieur
136.5 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique