659,65 €/ Unitéhors TVA
798,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC-T |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | M12 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 155.7 mm |
Largeur | 155.7 mm |
Dimenson d'encastrement | 155.6 mm |
Diamètre extérieur | 130.2 mm |
Roulement | Roulement à billes |