Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-209TMC

  • ERIKS:23988454
  • Fabricant:662461254370
Image 1
Aperçu

Cette unité cartouche à bride pilotée est équipée d’un insert à roulement à billes avec une finition en oxyde noir. Le boîtier est un bloc à bride conçu pour le désalignement statique et les applications fixes. Elle supporte une charge statique allant jusqu’à 5 139 lb et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220°F. L’unité convient aux environnements exigeants nécessitant des performances fiables.

Caractéristiques
  • L’acier de roulement 52100 offre une grande résistance à l’usure sous des conditions de charge continue
  • L’insert relubrifiable permet des intervalles de maintenance prolongés et une réduction des temps d’arrêt
  • La finition noire des roulements offre une résistance supplémentaire à la corrosion dans des environnements difficiles
  • La conception à jeu radial standard réduit les vibrations en fonctionnement pour prolonger la durée de vie des roulements
  • Le boîtier à cartouche à bride guidée assure un alignement précis et un montage sécurisé dans les installations industrielles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements utilisant des schrauben de fixation M12 ou 7/16 pouces
  • Idéal pour les machines fonctionnant dans des environnements à des températures élevées jusqu'à 220°F
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des configurations de montage fixes et robustes
Ajouter à la liste

651,87 €/ Unitéhors TVA

788,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
155.7 mm
Hauteur
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
155.6 mm
Diamètre extérieur
130.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote