Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-208TMC

  • ERIKS:23988449
  • Fabricant:662461254363
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni dans un emballage dont les dimensions sont de 5,50 pouces en longueur et en hauteur.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 5,50 pouces permet un empilage régulier et une organisation efficace des étagères
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre garantit la durabilité et la résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec des solutions de stockage où la cohérence dimensionnelle est essentielle
  • Idéal pour les sites nécessitant des informations précises sur l’emballage pour le suivi des stocks
  • Utilisé avec des systèmes d'entreposage automatisés pour une gestion des stocks rationalisée
Ajouter à la liste

526,06 €/ Unitéhors TVA

636,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
139.7 mm
Hauteur
139.7 mm
Largeur
133.35 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
133.4 mm
Diamètre extérieur
111.1 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique