Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-207TMC

  • ERIKS:23988443
  • Fabricant:662461254356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un boîtier piloté et d’une bague intérieure à durcissement localisé pour une durabilité accrue. L’insert de roulement est traité à l’oxyde noir pour résister à la corrosion et supporte des vitesses allant jusqu’à 4650 tr/min. Conçue avec un alésage droit et un verrouillage concentrique de l’arbre, elle compense les désalignements statiques et fonctionne efficacement à des températures allant jusqu’à 104 °C.

Caractéristiques
  • Le joint à lèvre unique préserve l’intégrité du lubrifiant et minimise la pénétration de contaminants
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un alignement précis et réduit les problèmes de vibrations
  • La finition à l’oxyde noir des bagues de roulement offre une protection contre la corrosion dans des environnements difficiles
  • La bague intérieure à trempe localisée augmente la résistance à l’usure et prolonge la durée de vie
  • Le boîtier à bride pilote assure un montage sécurisé dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines fonctionnant à des températures élevées jusqu'à 220 °F
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant une capacité robuste de compensation de désalignement statique
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant des performances fiables de paliers à semelle
Ajouter à la liste

456,93 €/ Unitéhors TVA

552,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
46.23 mm
Hauteur
46.23 mm
Largeur
127 mm
Dimenson d'encastrement
127 mm
Diamètre extérieur
104.8 mm