Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-206TMC

  • ERIKS:23988439
  • Fabricant:662461254349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle comporte un alésage droit et une bague intérieure trempée par zones pour assurer la durabilité dans les applications industrielles. L’insert de roulement standard est fabriqué en acier à roulement 52100 et utilise un joint à lèvre simple pour la protection. L’ensemble est conçu pour une taille de boulon M8 et permet un désalignement jusqu’à ±2,0°. Sa température de fonctionnement maximale atteint 220 °F et l’unité est lubrifiée avec une graisse complexe au lithium NLGI 2.

Caractéristiques
  • Le boîtier à bride avec taille de boulon M8 permet un montage sécurisé et simple
  • La lubrification avec une graisse lithium complexe NLGI 2 assure des performances constantes sous des charges modérées
  • Permet un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, réduisant ainsi le Risiko d’erreurs d’installation
  • Le joint à lèvre simple protège les composants internes contre les contaminants et la pénétration d’humidité
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles où des désalignements réguliers peuvent se produire
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels dans des environnements d’exploitation difficiles
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier précis et durable
Ajouter à la liste

412,45 €/ Unitéhors TVA

499,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M8
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
111.25 mm
Largeur
111.25 mm
Hauteur de l'ae
9.65 mm
Dimenson d'encastrement
111.1 mm
Diamètre extérieur
92.1 mm