Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-19TC

  • ERIKS:23988427
  • Fabricant:662461033210
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un boîtier piloté et d’une cartouche de roulement à billes de service standard optimisée pour les applications à désalignement statique. Le mécanisme de blocage de l’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et une stabilité opérationnelle. Conçu pour fonctionner jusqu’à 104°C et à des vitesses atteignant 5450 tr/min, il convient aux environnements MRO exigeants. L’unité est pré-lubrifiée avec une graisse complexe au lithium NLGI 2 pour des intervalles d’entretien prolongés.

Caractéristiques
  • Fonctionne à des températures allant jusqu'à 220°F, permettant une utilisation dans des environnements à haute température
  • L’insert de roulement à billes de capacité standard offre une capacité de charge radiale fiable pour une utilisation industrielle générale
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium NLGI 2 augmente la durée de vie des roulements et réduit la fréquence de maintenance
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression assure un ajustement sûr et minimise le risque de glissement de l’arbre.
  • La conception du boîtier de palier à bride avec centrage assure un alignement précis et réduit la complexité du montage
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements d'emballage nécessitant un montage sécurisé de roulements à guidage
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant un support d’arbre stable
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

374,64 €/ Unitéhors TVA

453,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
111.25 mm
Hauteur
9.65 mm
Largeur
111.25 mm
Hauteur de l'ae
9.65 mm
Dimenson d'encastrement
111.13 mm
Diamètre extérieur
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes