Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFC-18T

  • ERIKS:23988410
  • Fabricant:662461030165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride comprend une cartouche de bride guidée avec un alésage de 1,125 pouces. Il intègre un roulement à billes à alésage droit et un verrouillage concentrique de l’arbre, permettant une désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Conçu pour la relubrification et un fonctionnement à une vitesse maximale de 7600 tr/min, il assure des performances fiables dans les applications industrielles nécessitant un montage précis.

Caractéristiques
  • La conception à bride guidée assure un montage précis et améliore la stabilité structurelle
  • Une vitesse maximale de 7600 tr/min permet des opérations à grande vitesse et assure l'efficacité
  • La possibilité de relubrification simplifie la maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • Un désalignement statique de ±2,0° compense les écarts d’arbre et réduit les contraintes
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre sécurise l’arbre et minimise le glissement pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention : Améliore la fiabilité opérationnelle
  • Idéal pour les ventilateurs industriels : Maintient l’alignement sous charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage : Assure un support de charge stable
Ajouter à la liste

369,96 €/ Unitéhors TVA

447,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
28.58 mm
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
114.3 mm
Hauteur
40.89 mm
Largeur
111.25 mm
Dimenson d'encastrement
111.13 mm
Diamètre extérieur
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote