Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc MFCH-24T

  • ERIKS:23983741
  • Fabricant:662461306338
Image 1
Aperçu

Cet ensemble palier à cartouche à bride pilotée dispose d’un alésage de 1,5 pouce et d’un carter revêtu par poudre pour une protection accrue. L’élément à billes assure un fonctionnement fiable avec un jeu radial standard et une cage guidée sur la portée. Adapté à un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, le carter est conçu comme un bloc à bride pour un montage sécurisé. L’ensemble est livré lubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2 et permet un fonctionnement jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium assure un fonctionnement fiable et réduit les besoins de maintenance
  • Une capacité de désalignement statique jusqu'à ±2,0° compense les tolérances d'installation et réduit les contraintes
  • Le jeu radial standard et la cage guidée par la piste assurent des performances constantes du roulement et réduisent l'usure
  • Le boîtier à revêtement en poudre augmente la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
  • Le boîtier à bride avec centrage pilote assure une installation précise et sécurisée dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements pour lesquels une taille d’alésage de 1,5 pouce est spécifiée
  • Idéal pour les convoyeurs exposés à des variations de température allant jusqu'à 220°F
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant un support de palier à bride avec centrage
Ajouter à la liste

566,57 €/ Unitéhors TVA

685,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFCH-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
49.28 mm
Largeur
155.7 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote