Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc MFC-35T

  • ERIKS:23983681
  • Fabricant:662461031797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier montée intègre un carter en fonte époxyde thermolaqué et un roulement à bague intérieure allongée, offrant de faibles vibrations, un alignement précis et une longue durée de vie dans des systèmes mécaniques exigeants.

Caractéristiques
  • La bague intérieure allongée offre une répartition de charge supérieure, améliorant la stabilité du roulement
  • Goupille de verrouillage intégrée et cavité permettent une lubrification directe, réduisant ainsi les temps d'arrêt
  • La bague de retenue en contact avec la surface assure une circulation continue de la graisse, prolongeant ainsi les intervalles de lubrification
  • Le système de verrouillage concentrique Skwezloc maintient un alignement précis de l’arbre, réduisant le bruit de fonctionnement
  • Le carter en fonte avec revêtement époxy augmente la résistance à l’usure dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les poulies de convoyeur et les entraînements de ventilateur
  • Utilisé avec des équipements agricoles et des arbres rotatifs
  • Idéal pour les systèmes d'entraînement dans les machines industrielles
Ajouter à la liste

790,63 €/ Unitéhors TVA

956,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
66.8 mm
Largeur
181.1 mm
Hauteur de l'ae
12.7 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy